Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Tektronix TCP 303 Tastkopf 15MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7962683
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP303
EAN/GTIN:
     4016138888027
Suchbegriffe:
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Bandbreite = 15MHz
Modellnummer = TCP 303
Messkategorie = CAT I, CAT II, CAT III
Sicherheitskategorie = CAT I 600 V, CAT II 600 V, CAT III 300V
Weitere Informationen:
Bandbreite:
15MHz
Modellnummer:
TCP 303
Messkategorie:
CAT I, CAT II, CAT III
Sicherheitskategorie:
CAT I 600 V, CAT II 600 V, CAT III 300V
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tektronix tastkopf, tastkopf, 7962683, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TCP303, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.584,08*
€ 4.718,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.123,84*
€ 5.420,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.420,01*
€ 6.449,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.387,65*
€ 6.411,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.304,83*
€ 6.312,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.123,84*
€ 6.097,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
TCPA300
ab € 3.450,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.