Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, 1 ... 750 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11029493
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP404XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Stromtastkopf, Typ=TCP404XL, Kabellänge=8 m, Geeignet für=Tektronix TCPA400 AC/DC Current Probe Amplifier, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=BNC-Steckverbinder, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V CAT II 600 V CAT III 300 V, Strommessbereich=1 ... 750 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
127 mm
Nettogewicht:
1732 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1732 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf, Stromtastkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.230,13*
€ 6.367,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.272,11*
€ 6.409,39*
Frei Haus
ab € 6.759,94*
€ 7.105,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.409,39*
€ 7.627,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.384,24*
€ 7.597,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.291,61*
€ 7.487,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.272,11*
€ 7.463,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.733,23*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-1000
ab € 11.741,73*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.487,48*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-500
ab € 9.989,24*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.876,73*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.486,39*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-1000
ab € 15.597,22*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-350
ab € 9.375,87*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-500
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 445,42*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 720,08*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 816,68*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.301,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.