Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MDO34 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix MDO34 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Tektronix MDO34 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Artikel-Nr.:
     108EL-1875458
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO34 3-BW-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
tektronix oszilloskop
Digital/Analog = Digital
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = 3 Series MDO
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 400ps/div
Display Größe = 11.6Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 Gsps
Gewicht = 5.3kg
Anstiegszeit = 400ps

Bandbreite kann aktualisiert werden (bis zu 1 GHz) Bis zu 5 GS/s Abtastrate 10 Mpts Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen >280000 WFM/s maximale Signalformerfassungsrate Passive Standard-Spannungstastköpfe mit 3,9 pF kapazitiver Belastung und 250 MHz oder 500 MHz analoge Bandbreite Spektrumanalysator (optional) Frequenzbereich: 9 kHz - 1 GHz oder 3 GHz Arbiträrfunktionsgenerator (optional) 13 vordefinierte Signalformtypen 50-MHz-Signalformerzeugung 128 k beliebige Generatordatensatzlänge 250 MS/s Arbiträrgenerator-Abtastrate Digitale Kanäle (optional) 16 digitale Kanäle 10 Mpts Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen 121,2 ps Zeitauflösung Serielle Bus-Dekodierung, Auslösung und Suche (optional) Serielle Bus-Unterstützung für I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay Digitales Voltmeter/Frequenzzähler (kostenlos mit Produktregistrierung) 4-stellige DC-, AC-RMS- und DC+AC-RMS-Spannungsmessungen 5-stellige FrequenzmessungenMit der gleichen Touch-Benutzerschnittstellentechnik wie die preisgekrönte 5-Serie sowie dem größten Display und der höchsten Auflösung seiner Klasse funktioniert das MDO der 3-Serie so, wie ein Oszilloskop funktionieren sollte.
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
3 Series MDO
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
400ps/div
Display Größe:
11.6Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 Gsps
Gewicht:
5.3kg
Anstiegszeit:
400ps
Weitere Suchbegriffe: 1875458, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MDO343BW1000, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.438,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.079,54*
€ 21.514,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.039,96*
€ 21.467,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.978,00*
€ 21.393,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.438,66*
€ 20.752,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.