Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MDO32 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix MDO32 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Tektronix MDO32 Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Artikel-Nr.:
     108EL-1875452
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO32 3-BW-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
tektronix oszilloskop
Bandbreite = 500MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Domain
Serie = 3 Series MDO
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 11.6Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 Gsps
Abmessungen = 370 x 148.6 x 252mm
Anstiegszeit = 800ps

Bandbreite kann aktualisiert werden (bis zu 1 GHz) Bis zu 5 GS/s Abtastrate 10 M Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen >280000 WFM/s maximale Signalformerfassungsrate Passive Standard-Spannungstastköpfe mit 3,9 pF kapazitiver Belastung und 250 MHz oder 500 MHz analoge Bandbreite Spektrumanalysator (optional) Frequenzbereich: 9 kHz - 1 GHz oder 3 GHz Arbiträrfunktionsgenerator (optional) 13 vordefinierte Signalformtypen 50-MHz-Signalformerzeugung 128 k beliebige Generatordatensatzlänge 250 MS/s Arbiträrgenerator-Abtastrate Digitale Kanäle (optional) 16 digitale Kanäle 10 M Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen 121,2 ps Zeitauflösung Serielle Bus-Dekodierung, Auslösung und Suche (optional) Serielle Bus-Unterstützung für I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay Digitales Voltmeter/Frequenzzähler (kostenlos mit Produktregistrierung) 4-stellige DC-, AC-RMS- und DC+AC-RMS-Spannungsmessungen 5-stellige Frequenzmessungen Sparen Sie 46 % GRATIS BW-Upgrade und 3 KOSTENLOSE Optionen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
500MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Domain
Serie:
3 Series MDO
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
11.6Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 Gsps
Abmessungen:
370 x 148.6 x 252mm
Anstiegszeit:
800ps
Weitere Suchbegriffe: 1875452, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MDO323BW500, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.168,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.661,35*
€ 13.877,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.609,59*
€ 13.815,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.520,58*
€ 13.709,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.168,58*
€ 13.290,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.