Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter NormOTO-Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11029358
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=H1120, Breite=7 mm, Höhe=27 mm, Länge=28.6 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=NormOTO-Sicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.