| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11028098 Herst.-Nr.: IL13-US1-SVT-3100-183 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Arretierbares Netzkabel, Typ=IL13-US1-SVT-3100-183, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=US-Stecker, Typ B, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=CSA Certified, Serien=IL13 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 11,36* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 11,38* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,33* | € 16,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 9,15* | € 17,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,665* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|