Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IL13-US1-SVT-3100-183 LEITUNG,VERSCHLUSS,US STECKER,2M,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063261
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     IL13-US1-SVT-3100-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Produktpalette: IL 13
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.