Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9381
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9381
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
schutzleiter (betriebsmittelkennzei...
Leiterkennzeichen Schutzleiter,RoHS-konform,Folie,selbstklebend,Ø 20mm,500/Rolle

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,68*
€ 113,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,14*
€ 110,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,06*
€ 102,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,92*
€ 90,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2025
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9375
ab € 48,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2026
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41684
ab € 57,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2027
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.