Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen L2 Wechselstromnetz, RoHS-konform, Folie, Ø 20mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9378
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9378
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselstromnetz Außenleiter 2
wechselstromnetz außenleiter 2
Leiterkennzeichen L2 Wechselstromnetz, RoHS-konform, Folie, Ø 20mm, 500/Rolle

Leiterkennzeichen L2 Wechselstromnetz Außenleiter 2, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,56*
€ 113,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,03*
€ 110,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,95*
€ 102,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,82*
€ 90,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,82*
€ 75,95
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1955
ab € 3,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9372
ab € 48,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1956
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1957
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.