Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen L1 Wechselstromnetz, RoHS konform, Folie, Ø 20mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9377
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9377
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselstromnetz Außenleiter 1
wechselstromnetz außenleiter 1
Leiterkennzeichen L1 Wechselstromnetz, RoHS konform, Folie, Ø 20mm, 500/Rolle

Leiterkennzeichen L1 Wechselstromnetz Außenleiter 1, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,27*
€ 113,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,91*
€ 101,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,14*
€ 89,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1950
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9371
ab € 48,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1951
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1952
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.