Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9376
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9376
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 500/Rolle

Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,40*
€ 88,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,35*
€ 80,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2035
ab € 3,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2036
ab € 3,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41685
ab € 57,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2037
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9382
ab € 63,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.