Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9375
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9375
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
schutzleiter (betriebsmittelkennzei...
schutzleiter (betriebsmittelkennzei...
Leiterkennzeichen Schutzleiter,RoHS-konform,Folie,selbstkl.,Ø 12,5mm,500/Rolle

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,31*
€ 88,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,61*
€ 80,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2025
ab € 3,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2026
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41684
ab € 57,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2027
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9381
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.