Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Winkelschiene,z.Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbesch.,200x100x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-86652
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     86652
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
K.57 Winkelschiene,z.Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbesch.,200x100x1000mm

K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmarkierung gemäß ASR 1.3 ausgestattet werden, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 6 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Format: 200 x 100 mm, Länge: 1000 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Bolzenanker Artikel 41886)
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Schrammbord, schrammbord, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Winkelschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_60153
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.