Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, Folie, Ø 16mm, 20/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-83855
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_83855
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, Folie, Ø 16mm, 20/Bogen

Leiterkennzeichen Schutzleiter Erde, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 16 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 16mm
Weitere Suchbegriffe: schutzleiter (betriebsmittelkennzeichen) 16mm, erde (betriebsmittelkennzeichen), Maschinenkennzeichen, Elektrokennzeichen, Hinweiskennzeichen, Kabelkennzeichen, DIN EN 60445 IEC 60417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_83854
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_179067
ab € 48,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83856
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.