Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Benzin, braun/weiß/rot, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-510403
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_510403
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haft etiketten
Rohrleitungsetikett Benzin, braun/weiß/rot, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Benzin, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Benzin, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29702
ab € 8,36*
Zubehör
Kroschke
KSI_29726
ab € 8,36*
Zubehör
Kroschke
KSI_29729
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.