Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett H2 Wasserstoff,links,gelb/schwarz/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5086017
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5086017
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett H2 Wasserstoff,links,gelb/schwarz/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett H2 Wasserstoff, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086057
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086056
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086016
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.