Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett H2 Wasserstoff,rechts,gelb/schwarz/rot,f. Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5086036
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5086036
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett H2 Wasserstoff,rechts,gelb/schwarz/rot,f. Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett H2 Wasserstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086057
ab € 10,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5086046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.