Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200 mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-23203
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_23203
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200 mm

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,79*
Zubehör
Kroschke
4964
ab € 5,79*
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.