Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Gürteltasche, mit Augenspülung pH Neutral, mit Klettverschluss, grün, Nylon, 175x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2299
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     2299
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
K.57 Gürteltasche, mit Augenspülung pH Neutral, Klettverschluss, grün, 175x75mm

K.57 Gürteltasche, mit Augenspülung pH Neutral, schnelle Öffnung durch Klettverschluss, Farbe: grün, Material: Nylon, Größe: 175 x 75 mm, Augenspülflasche mit ergonomisch geformter Augenschale, Material: Kunststoff, Inhalt: 200 ml 4,9% Phosphat-Puffer-Lösung
Weitere Informationen:
Füllmenge:
200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche Augenspülflasche, gürteltasche augenspülflasche, Schutzausrüstungen, Gürteltaschen, Unfallerstversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,93*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.