Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 16mm, 20/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2026
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
schutzleiter (leiterkennzeichen)
Leiterkennzeichen Schutzleiter,RoHS-konform,Folie,selbstklebend,Ø 16mm,20/Bogen

Leiterkennzeichen Schutzleiter, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 16 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 16mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2025
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9375
ab € 48,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41684
ab € 57,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2027
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9381
ab € 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.