Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, Aluminium, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177378
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177378
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, Aluminium, Ø 200mm

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 200mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.