| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-173642 Herst.-Nr.: KSI_173642 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Achtung! Geerdet und..., RoHS konform, Folie, 200x120mm
Warn-Kombischild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 120 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 200x120mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, Maschinenkennzeichen |
| | |
| |