| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-172225 Herst.-Nr.: KSI_172225 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombisch.Vorsicht Rückspannung! Bei Arbeiten,RoHS konform,Folie,300x200mm
Warn-Kombischild Vorsicht Rückspannung! Bei Arbeiten an der Hochspannungsseite Transformator auch niederspannungsseitig vom Netz abtrennen, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Rückspannung, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, kroschke rückspannung, Sicherheitskennzeichen, Schild, Spannung, Warnschild |
| | |
| |