Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Hauptsch., RoHS konform, Folie, 148x74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-171065
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_171065
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Hauptsch.,RoHS konform,Folie,148x74mm

Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 148 x 74 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
148x74mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Vor Öffnen Netzspannung abschalten, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Aufkleber, Warnhinweisschilder, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.