| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-170795 Herst.-Nr.: KSI_170795 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen, Magnetfolie, 200x120mm
Warn-Kombischild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 120 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Magnetfolie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 200x120mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kroschke geerdet und kurzgeschlossen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Maschinenkennzeichen |
| | |
| |