| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-1562 Herst.-Nr.: KSI_1562 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!,praxisb.,Folie,selbst.,52x26mm,10/Bogen
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kroschke rückspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, Elektro-Warnschilder, Spannung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder |
| | |
| |