Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,o. Kettenöse,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-13163
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13163
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,o. Kettenöse,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm

K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank der roten Reflexfolie, Schutz bei leichtem Transportverkehr, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 4 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 92,25*
Lager 114
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 97,34*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
13165
ab € 80,32*
Sonstiges
Kroschke
11921
ab € 124,33*
Sonstiges
Kroschke
11925
ab € 123,79*
Sonstiges
Kroschke
19169
ab € 80,49*
Sonstiges
Kroschke
11920
ab € 114,77*
Sonstiges
Kroschke
11924
ab € 115,28*
Sonstiges
Kroschke
19167
ab € 72,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.