Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Kunststoff, 200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1125
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Kunststoff, 200x300mm

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
blau
Norm:
praxisbewährt
Form:
Rechteck
Format:
200x300mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, Kunststoff, benutzen, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.