Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-9390 Herst.-Nr.: 7221 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CEDERROTH Augendusche im Taschenformat, 235ml/Flasche
CEDERROTH Augendusche im Taschenformat, zum Ausspülen von Fremdköpern, ideal als ständiger Begleiter, reduziert Ausmaß der Verletzung, neutralisiert Säure- und Laugenspritzer, ergonomisch geformte Augenschale, sterilisierte Spülflüssigkeit (Natriumchloridlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 1,5 Minuten, ideale Lagertemperatur: +2 bis +40°C, 1 Flasche = 235 ml Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 235ml | Kategorie Erste Hilfe: | Augenspülung | Marke: | Cederroth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenwaschflasche cederroth, augennotdusche sprühflasche, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, augenspühlflasche, Augenbrause, Augenduscharmatur, Augendusche |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,92* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 14,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,49* | € 14,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,68* | € 15,60* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 15,25* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,24 Liter (ab € 63,54167* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|