Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche, mit Bedienungsanl., Nachbest., 90x270x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Wandhalterung für Augen- und Wunddu...
Wandhalterung für Augenspülflasche
CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche,mit Bedienungsanl.,Nachbest.,90x270x70mm

CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche 500 ml, mit langnachleuchtender Bedienungsanleitung (85 x 250 mm), mit Kroschke Nachbestellscheinaufkleber, Material: überwiegendaus recyceltem Kunststoff, Maße: 90 x 270 x 70 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Marke:
Cederroth
Weitere Suchbegriffe: augenspülflaschenhalterung 500ml, augenspülflaschenhalterung kroschke, augenspülstation leer, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, Augenbrause, Augenduscharmatur, Augennotdusche, Augenspülflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.