Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Sichel, schwarz, Gummi mit blauen Textilriemen, 580g


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90005
Hersteller:
     Nierhaus
Herst.-Nr.:
     1010-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschoner Sichel, schwarz, Gummi mit blauen Textilriemen, 580g

Knieschoner Sichel, gemäß EN 14404 und DIN 23311, hochgezogene, sichelförmige Kappenverhindern das Eindringen von Sand, kleinen Steinen etc., strapazierfähige Gummihülle mit elastischem Innenpolster, sehr robust, für den Straßenbau geeignet, Farbe: schwarz, Material: Zellkautschuk mit elastischen, schadstoffgeprüften, blauen Textilriemen, Stärke: 18 mm, Gewicht: ca. 580 g/Paar
Weitere Suchbegriffe: knieschoner nierhaus, knieschoner, Gelenkschützer, Knieprotector, Gelenkschoner, Persönliche Schutzausrüstung, Ergonomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.