Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-88925 Herst.-Nr.: 9160043 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille i-vo 9160.043, Kat.II, SST 3, graue PC-Scheibe, infradur plus, 33g
uvex Schweißerschutzbrille i-vo 9160.043, Kategorie II, gemäß EN 166, Schweißerschutzstufe 3, gemäß EN 169, duosphärische Scheibe, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, mit quattroflex Bügeln, individuelle Bügelneigung und Längenverstellung, indirekte Ventilation, kombinierte Hart- und Weichkomnponenten für einen optimalen Tragekomfort, Farbe Fassung: schwarz/grün, Scheibe: grau, Material: Polycarbonat-Scheibe mit uvex infradur plus-Beschichtung, 400+ UV-Schutz, Gewicht: ca. 33 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 169 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, uvex schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Kopfschutz, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,94* | € 12,97* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,39* | € 14,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,36* | € 15,15* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,05* | € 16,77* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,61* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|