Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-vo 9160.041, Kat.II, SST 1,7, graue PC-Scheibe, infradur plus, 33g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88924
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160041
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
uvex Brille i-vo 9160.041, Kat.II, SST 1,7, graue PC-Scheibe, infradur plus, 33g

uvex Schweißerschutzbrille i-vo 9160.041, Kategorie II, gemäß EN 166, Schweißerschutzstufe 1,7 gemäß EN 169, duosphärische Scheibe, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, mit quattroflex-Bügeln, individuelle Bügelneigung und Längenverstellung, indirekte Ventilation, kombinierte Hart- und Weichkomnponenten für einen optimalen Tragekomfort, Farbe Fassung: schwarz/grün, Scheibe: grau, Material: Polycarbonat-Scheibe mit uvex infradur plus-Beschichtung, Gewicht: ca. 33 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 169 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 13,03*
1
€ 8,95*
ab € 9,39*
€ 14,58*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 15,40*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 16,88*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,55*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.