Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille Terminator X-TRA, Kat.II, schwarz, PC-Scheibe, farblos, 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88923
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9320 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille Terminator X-TRA, Kat.II, schwarz, PC-Scheibe, farblos, 35g

INFIELD Schutzbrille Terminator X-TRA, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, gute Augenraumabdeckung durch weiche Schaumstoffadapter, weiche, anpassbare Nasenauflage, längenverstellbare Bügel, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, problemlos austauschbar, mit zusätzlichem Kopfband, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, kratzfest und beschlagfrei, antistatisch, mit 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 35 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,48*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 14,65*
6 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,72*
4 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 14,94*
Lager 114
10
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.