Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, verzinkt gemäß EN ISO 1461, 1460x1083x1460mm, 210kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA 1000, VERZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC,verzinkt gemäß EN ISO 1461,1460x1083x1460mm,210kg

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 1000 Litern Containern (IBC) oder Fässern, mit Gitterrost, verzinkt, Einfahrbügel zum Transport mit Hubwagen und Stapler, Unterfahrhöhe: 100 mm, mit Abfüllaufsatz, Material: Stahlblech, verzinkt gemäß EN ISO 1461, Materialstärke: 3 mm, Maße: 1460 x 1083 x 1460 mm, Tragkraft: 1900 kg, Auffangvolumen: 1000 Liter, Gewicht: 210 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.278,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.481,88*
€ 2.953,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,67*
€ 2.892,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,84*
€ 2.790,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,66*
€ 2.740,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.278,15*
€ 2.711,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AWA 1000, LACK.BLAU RAL 5012
ab € 1.895,31*
Sonstiges
Bauer
AWA 1000-2, LACK.BLAU RAL 5012
ab € 2.699,74*
Sonstiges
Bauer
AWA 1000, LACK.ROT RAL 3000
ab € 1.882,75*
Sonstiges
Bauer
AWA 1000-2, VERZ.
ab € 2.888,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.