Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, gelb, B 80mm, 500m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8617
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     NR.11, GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 80mmx500m
absperrband
Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, gelb, B 80mm, 500m/Rolle

Absperrband Radioaktiv, mit Symbol, im Abrollkarton, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, Farbe: gelb, beidseitig bedruckt, Material: Polyethylen, Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterbänder, Flatterband, Folienabsperrbänder, Warnband, Warnbänder, Absperrungen, sperrband, Aufkleber, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,41*
€ 57,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,11*
€ 56,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kelmaplast
11-gelb
ab € 25,08*
Sonstiges
Kelmaplast
11-gelb
ab € 25,07*
Sonstiges
Kelmaplast
11-rot/weiß
ab € 25,13*
Sonstiges
Kelmaplast
11-rot/weiß
ab € 25,23*
Sonstiges
Kelmaplast
11-gelb
ab € 25,05*
Sonstiges
Kelmaplast
11-rot/weiß
ab € 25,05*
Sonstiges
Kelmaplast
11-weiß
ab € 25,11*
Sonstiges
Kelmaplast
11-gelb
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.