Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband Gesperrt, rot/weiß geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10808
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     11-rot/weiß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Absperrband Gesperrt, rot/weiß geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle

Absperrband Gesperrt, im Abrollkarton, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, Farbe: rot-weiß geblockt, beidseitig bedruckt, Material: Polyethylen, Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterbänder, Flatterband, Folienabsperrbänder, Warnband, Warnbänder, Absperrungen, sperrband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05036* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,96*
€ 53,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.