| |
|
| Artikel-Nr.: 114-8499 Herst.-Nr.: 46-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnweste, Kategorie II, EN 20471/Kl.2, fluoreszierend orange-rot, Einheitsgröße
Warnweste, Kategorie II, gemäß EN 20471/Klasse 2, mit Doppelringverschluss, komplettumlaufender Reflexstreifen, hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle, kältebeständig bis -12°C, wärmebeständig bis +80°C, hohe Reißfestigkeit, Farbe: fluoreszierend orange-rot, Material: PVC-beschichtetes Gewirke, Einheitsgröße |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste unigröße iso 20471, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste en iso20471, Weste, Warnschutz-Westen, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten |
| | |
| |