Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel Typ B, ohne Reflektoren, spitzer Schaft, Aluminium, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8351
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Markierungsnagel Typ B, ohne Reflektoren, spitzer Schaft, Aluminium, 100mm

Markierungsnagel Typ B, ohne Reflektoren, mit spitzem Schaft zum Einschlagen, für unbefestigte und Formstein-Plätze, zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 100 mm, Schaftdurchmesser: 17 mm, Schaftlänge: 80 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsnagel, Warnmarkierung, Markierung, Trittschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 5,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,09*
€ 6,22*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,19*
€ 6,38*
5 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 9,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,27*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Four-Tech
221000005
ab € 3,24*
Zubehör
Four-Tech
221004005
ab € 5,58*
Zubehör
Premark
ab € 169,05*
Zubehör
Swarco
ab € 83,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.