Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnägel Typ R0, gelb, Kunststoff, Ø 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41719
Hersteller:
     Four-Tech
Herst.-Nr.:
     221000005
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Markierungsnägel Typ R0, gelb, Kunststoff, Ø 120mm

Markierungsnägel Typ R0, zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen, zum Verkleben mit Zweikomponentenkleber, für unbefestigte Böden gibt es die Möglichkeit Stahlbolzen zu verwenden, Stahlbolzen einfach durch die Markierungsnägel schlagen, sehr hoher Reinigungseffekt, Farbe: gelb, Material: 100% Kunststoff, Durchmesser: 120 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsnagel, Warnmarkierung, Trittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Debuschewitz Verkehrstechnik
108 MM
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.