Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel, rund, mit Schaft zum Einschlagen in Zwischenräume von ebenen Pflastersteinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alumarkierungsnagel, rund mit Schaft zum Einschlagen (Art. 39130)
Modellbeispiel: Alumarkierungsnagel, rund mit Schaft zum Einschlagen (Art. 39130)
Modellbeispiele: Modell zum Einschlagen (Art. 39130) und Modell zum Einsetzen (Art. 39129)
Modellbeispiel: Modell zum Aufkleben ohne Schaft (Art. 39120)
Modellbeispiel: Modell zum Aufkleben Unterseite
Modellbeispiel: Modell zum Aufkleben Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     328-39130
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703622
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
  • Material: Aluminium
  • Maße (Ø x Höhe): 100 x 16 mm
  • Farbe: grau
  • ohne Reflexlinsen/-streifen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Schaft zum Einschlagen in Zwischenräume von ebenen Pflastersteinen
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Reflexlinsen:
ohne Reflexlinsen/-streifen
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Alumarkierungsnagel, SG4201, SG4202, SG4203, EMF, Garant, Parkplatzmarkierung, Markiernagel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,20*
€ 6,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,37*
5 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 9,77*
1
€ 8,00*
ab € 11,24*
€ 16,70*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 22,22*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Four-Tech
221000005
ab € 3,23*
Zubehör
Four-Tech
221004005
ab € 5,51*
Zubehör
Premark
ab € 148,64*
Zubehör
Swarco
ab € 106,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.