Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK BUNDY Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: BUNDY-Kleber 125 x 125 mm, weiß (Markierungsknopf im Lieferumfang nicht enthalten)
Modellbeispiel: BUNDY-Kleber 125 x 125 mm, weiß (Markierungsknopf im Lieferumfang nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12286
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527974434
Suchbegriffe:
Hämatit-Perlen
Hämatitperlen
Magnet-Perlen
Magnetperlen
  • Material: Thermoplastik
  • Breite: 125 mm
  • Länge: 125 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 140 Stück

|
  • enthält 30% Glasperlen
  • platzieren, erhitzen, kleben
  • speziell für das Aufbringen von Markierungsknöpfen geeignet
  • auf Asphalt-, Betondecken sowie Pflastersteinen verwendbar
  • nachts reflektierend und tagsüber gut sichtbar
  • enthält keine toxischen Substanzen
  • das Applizieren sowie das Entfernen ist völlig ungefährlich und unbedenklich für die Umwelt
  • die Farbpigmente sind aus organischen Stoffen, absolut frei von Blei und anderen Schwermetallen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
125 mm
Länge:
125 mm
Material:
Thermoplastik
Verpackungseinheit (VPE):
140 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Bundy, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 61,93*
Zubehör
Premark
303641
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.