Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkette mit Karabinerhaken 75mm, Stahl, vernickelt, 40cm lang, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-83405
Hersteller:
     Erwin Paulat
Herst.-Nr.:
     17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselkette
schlüsselkette
Schlüsselkette mit Karabinerhaken 75mm, Stahl, vernickelt, 40cm lang, 10/VE

Schlüsselkette mit Karabinerhaken, Material Kette: Stahl vernickelt, Karabinerhaken:75 mm, Länge der Kette: 40 cm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Zubehör für Schlüssel, Karabiner, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,67*
€ 75,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Paulat
18
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.