Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GREVEN Hautpflege LIGANA®OLEO-tec Creme A, 100ml/Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-7839
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
GREVEN Hautpflege LIGANA®OLEO-tec Creme A, O/W-Schutzcreme, silikonfrei, leicht parfümiert, gut einziehend, Schutz vor öllöslichen Stoffen, 1 Tube = 100 ml
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Hautreinigung, -pflege > Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Körperpflege, Spezialcremes, Hautreinigung, Hautpflege
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 3,30*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG