Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Klapptritt Rolly, EN 131, 2x2 Stufen, Arbeitshöhe 2,44m, blau, 440mm, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7562
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130082
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
KRAUSE Klapptritt Rolly,2x2 Stufen,EN 14183,Arbeitshöhe 2,44m,blau,450mm,2kg

KRAUSE Klapptritt Rolly, 2 x 2 Stufen, gemäß EN 14183, TÜV/GS-geprüft, mit Roll-Stopp-Automatik, unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewähren einen sicherenStand, Farbe: blau, Stufen profiliert, Tiefe: 80 mm, Plattform: 200 x 350 mm, Höhe: 450 mm, Arbeitshöhe: 2,44 m, Gewicht: 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen krause, alu-leiter, alu-leiter 2 stufig, Treppenleitern, Alu-Klapptritte, Treppenleiter, Leiter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 60,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 61,17*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 62,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,63*
€ 63,29*
Lager 114
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 96,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.