Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot, Nr.283, Aluminium RA0, reflektierend, Ø 420mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7270
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     283-420-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
13b (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot, Nr.283, Aluminium RA0, reflekt., Ø 420mm

Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot, Verkehrszeichen-Nr. 283, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 420 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Park- und Haltverbot
Grundfarbe:
rot
Form:
Ronde
Format:
Ø 420mm
Symbol:
Absolutes Halteverbot
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschild, Straßenverkehrsschilder, Absolutes Halteverbot, Verkehrszeichen, Aluminium RA0 reflektierend, Nr. 283
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,70*
€ 31,74*
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,79*
Lager 114
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 69,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 95,48*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,84*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.