Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Nr.209-10, Aluminium RA0, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7155
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209.10-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Fahrtrichtung links,Nr.209-10,Aluminium RA0,reflekt.,Ø 600mm

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Verkehrszeichen-Nr. 209-10, für den Einsatz aufIhrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm,Durchmesser: 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Verkehrszeichen
Grundfarbe:
blau
Form:
Ronde
Format:
Ø 600mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 209 (vorschriftzeichen) links, 209 (vorschriftzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Fahrtrichtung, links, Aluminium RA0 reflektierend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 34,46*
3 Tage
748
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 36,21*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 40,72*
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 40,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 90,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,71*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,61*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,73*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.