Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Toploader 3m, schnelle Verlegung von Kabeln, grau, 12x62mm, 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70286
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke Toploader 3m,schnelle Verlegung von Kabeln,grau,12x62mm,3 Meter

Kabelbrücke Toploader 3m, sicher und einfach von oben zu beladen, ideal geeignet fürdie schnelle und sichere Verlegung von Kabeln, zum Ordnen von lose herumliegenden Kabeln, inkl. Klebeband zur Befestigung am Boden, Farbe: grau, Material: Weich-PVC, Maße: 12 x 62 mm, Länge: 3 Meter
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenvorbereitung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Kabelbrücken, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabelkanal, Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 22,90*
Sonstiges
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 23,11*
Sonstiges
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.