Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-70104 Herst.-Nr.: 5.01019.1003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| serpa Kabelbrücke Security B15, Signalstreifen, gelb/schwarz, Kunststoff, 3m
serpa Kabelbrücke Security B15, gemäß DIN EN 50085, für bis zu 9 Kabel, hohes Eigengewicht, einfach zu montieren, individuell kürzbar, mit Kupplungselement verlängerbar,Lieferung im praktischen Tragekoffer inkl. 2 Endkappen, Farbe: gelb/schwarz, mit nachleuchtenden Signalstreifen, Material: TPE-Kunststoff, Breite: 150 mm, Höhe: 17 mm, Länge: 3000 mm, Gewicht: ca. 7500 g Weitere Informationen: | | Sorte: | Bodenvorbereitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,24* | € 109,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,27* | € 109,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,88* | € 112,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,10* | € 128,48* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,27* | € 183,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|