Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-70021 Herst.-Nr.: 7100113103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Einweg-Halbmaske 4279+ FFABEK1P3 RD, Kat.III, EN 405, Ausatemventil, 300g
3M™ Einweg-Halbmaske 4279+ FFABEK1P3 RD, Kategorie III, gemäß EN 405:2001+A1:2009, parabolisches Ausatemventil für geringen Atemwiderstand und reduzierten Wärmestau, Schutz vor organischen Dämpfen, anorganischen, sauren Gasen, Ammoniak sowie Feinstäuben bis zum 30-fachen des Grenzwertes, dolomitstaubgeprüft, integrierte Filterelemente für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht, komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung, einsetzbar mit Partikelvorfilter, Gewicht: ca. 300 g Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Atemschutz, Doppelmaske |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,20* | € 31,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,83* | € 32,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,03* | € 32,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,98* | € 33,64* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 49,68* | € 58,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|